Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 800 Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 800 Chromé GROHE 34561000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Profitez de tous les avantages d'une douche à commande thermostatique à un prix abordable. avec sa finition GROHE Brillance Longue Durée étincelante, Grohtherm 800 profite des avantages de la technologie GROHE TurboStat®, pour des douches agréables à une température constante. Le bouton SafeStop, réglé à 38 ºC, empêche les enfants d'augmenter la température, et le bouton EcoButton vous permet de réduire votre consommation d'eau. Entrez dans le monde du confort thermostatique – choisissez le bon !

Grohtherm 800

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Grohtherm 800

Mélangeur/mitigeur de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Oui

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

avec commutation

Non

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Non

blocage de température (38 °C)

Oui

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.