Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Conditionné en vrac 16 pcs sans emballage inidviduel
Profitez de tous les avantages d'une douche à commande thermostatique à un prix abordable. avec sa finition GROHE Brillance Longue Durée étincelante, Grohtherm 800 profite des avantages de la technologie GROHE TurboStat®, pour des douches agréables à une température constante. Le bouton SafeStop, réglé à 38 ºC, empêche les enfants d'augmenter la température, et le bouton EcoButton vous permet de réduire votre consommation d'eau. Entrez dans le monde du confort thermostatique – choisissez le bon !
Grohtherm 800
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
classe de débit volumique
entraxe
blocage de température (38 °C)
matériau robinet
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface