Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm Special Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm Special Chromé GROHE 34681000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
sans raccords en s ni couvercles
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

Grohtherm special

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Grohtherm special

Mélangeur/mitigeur de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

certifié KIWA

Oui

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Oui

avec commutation

Non

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Oui

blocage de température (38 °C)

Oui

avec tête de douche fixe

Non

matériau robinet

laiton

position du drainage

vers le bas

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.