Mitigeur thermostatique Douche Phantom Black Grohtherm 1000 Performance

Main media

Mitigeur thermostatique Douche Phantom Black Grohtherm 1000 Performance GROHE 34827KF0

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Grohtherm 1000 performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm 1000 performance

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de douche

équilibré en pression

Non

couleur d'accent

autre

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

position du drainage

vers le bas

limitation de température

Oui

avec coupleurs

Oui

couleur de base

noir

traitement des surfaces

autre

entraxe

150 mm

boîtier frigorifique

Oui

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.