PACK 16 Eurosmart mitigeur douche mural sans emballage

Main media

Détails du produit

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de douche

entraxe

150 mm

classe de débit volumique

C

boîtier frigorifique

Non

traitement des surfaces

poli

équilibré en pression

Non

matériau robinet

laiton

position du drainage

vers le bas

couleur de base

chrome

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.