Ensemble de douche encastré Eurosmart avec Tempesta Cube 250 Chromé

Main media

Ensemble de douche encastré Eurosmart avec Tempesta Cube 250 Chromé GROHE 25288000

 
 

Détails du produit

Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur encastrable

nombre de raccordements sortants

2

set de finition traitement des surfaces

poli

saillie, écoulement

380 mm

kit de finition matériaux

autre

kit de finition protection des surfaces

chromé

Modèle type

à encastrer + en saillie

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.