Façade infrarouge corps thermostatique douche Eurosmart Cosmo E Bluetooth Chromé

Main media

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Chromé GROHE 36415000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Rosace chromée
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

Euroeco ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Euroeco ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Système de commande électronique de douche

pré-pression

1...1 bar

type de réglage de la température

thermostatique

Classe de protection (IP)

autre

profondeur de montage

0...0 mm

tension de raccordement

230 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

autre

type de tension

AC/DC

Modèle type

montage en saillie (mur)

fréquence du cycle de rinçage

4...4 h

cycle de rinçage automatique

Oui

diamètre de la plaque de recouvrement

0 mm

avec raccordement GBS

Non

capacité de débit maximale (300 kPa)

16 l/s

hauteur de la plaque de recouvrement

195 mm

réglage de la température maximale

100 °C

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

S

avec sécurité antiretour

Non

largeur de la plaque de recouvrement

120 mm

dimension de raccordement alimentation

autre

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.