Façade murale infrarouge sans mitigeur Euroeco Cosmopolitan E Chromé GROHE 36273000
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 172 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Euroeco ce
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
temps de rinçage
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
hauteur de montage totale
avec autoverrouillage
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
Traitement de surface