Façade murale infrarouge sans mitigeur Eurosmart Cosmopolitan E

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 0 mm
  • couleur de base acier inoxydable (inox)

Façade murale infrarouge sans mitigeur Eurosmart Cosmopolitan E Inox GROHE 36334SD0

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar

Eurosmart ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

Z

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

0 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

acier inoxydable (inox)

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.