Mitigeur Lavabo Cartouche Ch3 Taille M Eurosmart Matt Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • couleur de base noir
  • hauteur de montage totale 199 mm

Mitigeur Lavabo Cartouche Ch3 Taille M Eurosmart Matt Black GROHE 23393243E

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

autre

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

couleur d'accent

autre

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

121 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

couleur de base

noir

température d’admission max.

0 °C

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

hauteur de montage totale

199 mm

saillie, écoulement

196 mm

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.