Mitigeur Lavabo Levier étrier Taille M Eurosmart Chromé GROHE 23981003
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
matériau robinet
nombre de trous de robinetterie
finition basse pression
avec rosaces/ plaque de recouvrement
raccordement avance
hauteur de montage totale
avec coupleurs
température d’admission max.
Traitement de surface
saillie, écoulement
traitement des surfaces
classe de débit volumique
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
limitation de température