Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur Lavabo Levier étrier Taille S Eurosmart Chromé GROHE 23980003
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition basse pression
matériau robinet
Saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface