Mitigeur Lavabo Sécurité thermostatique Taille M Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 228 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur Lavabo Sécurité thermostatique Taille M Eurosmart Chromé GROHE 23989003

 
 

Détails du produit

Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

sans

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

121 mm

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

avec coupleurs

Non

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

saillie, écoulement

195 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage totale

228 mm

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.