Mitigeur Lavabo Taille M Eurosmart Matt Black

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur de montage totale 228 mm
  • couleur de base noir
  • nombre de trous de robinetterie 1 trou

Mitigeur Lavabo Taille M Eurosmart Matt Black GROHE 233222433

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

autre

couleur d'accent

autre

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

121 mm

hauteur de montage totale

228 mm

couleur de base

noir

température d’admission max.

0 °C

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

saillie, écoulement

196 mm

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.