Mitigeur Lavabo Taille S Eurosmart Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 201 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur Lavabo Taille S Eurosmart Chromé GROHE 33265003

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

201 mm

saillie, écoulement

169 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

classe de débit volumique

sans

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

95 mm

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.