Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur Lavabo avec douchette intime Taille S Eurosmart Chromé GROHE 23124003
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Avec set de douche :
Douchette avec inverseur
Support mural pour douchette
Flexible
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Homologation selon BBR/EKS
Traitement des surfaces
Embout du robinet
type de purge
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition basse pression
matériau robinet
Saillie, écoulement
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface