Mitigeur Lavabo mural 2 trous Taille M Eurosmart Chromé

Main media

Mitigeur Lavabo mural 2 trous Taille M Eurosmart Chromé GROHE 29338003

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré :  à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

classe de débit volumique

sans

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

saillie, écoulement

209 mm

nombre de raccordements sortants

1

avec évacuation

Oui

set de finition traitement des surfaces

poli

kit de finition matériaux

laiton

kit de finition protection des surfaces

chromé

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

70 °C

Modèle type

à poser en saillie

avec commutation

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.