Mitigeur mécanique 1 sortie douche Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur monocommande 1 sortie Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 24044000

 
 

Détails du produit

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur encastrable

avec commutation

Non

classe de débit volumique

D

avec robinetterie de douche

Non

set de rallonges disponible

Oui

saillie, écoulement

0 mm

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

avec évacuation

Non

nombre de raccordements sortants

1

set de finition traitement des surfaces

poli

kit de finition protection des surfaces

chromé

kit de finition matériaux

laiton

adapté aux cuisines

Non

adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)

Non

adapté aux douches

Oui

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Non

adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés

Non

adapté aux baignoires (encastrement mural)

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

30 l/min

profondeur de montage

0...0 mm

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

limitation de température

Non

Modèle type

à poser en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.