Mitigeur mécanique encastré 1 sortie douche Eurosmart Chromé

Main media

Mitigeur mécanique encastré 1 sortie douche Eurosmart Chromé GROHE 24042003

 
 

Détails du produit

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

nombre de raccordements sortants

1

avec évacuation

Non

set de finition traitement des surfaces

poli

saillie, écoulement

0 mm

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

30 l/min

fonction de démarrage à froid

Non

kit de finition protection des surfaces

chromé

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

70 °C

classe de débit volumique

D

kit de finition matériaux

autre

Modèle type

à poser en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.