Mitigeur monocommande Bidet Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Bidet Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 32839000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de bidet

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

goulot anti-éclaboussures sur rotule

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

71 mm

hauteur de montage totale

172 mm

saillie, écoulement

114 mm

matériau robinet

laiton

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.