Mitigeur monocommande Lavabo Taille L BauLoop Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • couleur de base chrome
  • hauteur de montage totale 311 mm

Mitigeur monocommande Lavabo Taille L BauLoop Chromé GROHE 23763001

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Inspirée par le modernisme du mouvement artistique allemand Bauhaus, la ligne Bauloop est conçue pour les salles de bains contemporaines. BauLoop apporte de la légèreté à son environnement grâce à sa poignée en forme de boucle et à son corps cylindrique. dotée des éléments signatures de Grohe. La collection amène son design épuré dans votre salle de bains, du lavabo à la baignoire. Les mitigeurs de la gamme Bauloop combinent finesse et élégance grâce à leur cartouche 28 mm et avec leur mousseur original, ils ne consomment que 5,7L d'eau par minute !

Bauloop 2020

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bauloop 2020

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

homologation selon BBR/EKS

Oui

type de purge

tube

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

208 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

140 mm

matériau robinet

autre

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

embout du robinet

orifice à jet de mousse

traitement des surfaces

poli

entraxe

0 mm

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage totale

311 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

avec coupleurs

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.