Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 186 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 2337600E

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

186 mm

matériau robinet

laiton

finition basse pression

Non

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

avec coupleurs

Non

limitation de température

Oui

entraxe

0 mm

Traitement de surface

chromé

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

saillie, écoulement

92 mm

homologation selon BBR/EKS

Non

traitement des surfaces

poli

type de purge

moulé

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

78 mm

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

raccordement avance

conduite (broche)

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.