Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Matt Black

Main media

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Grohtherm 1000 new

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm 1000 new

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.