Mitigeur thermostatique bain/douche avec inverseur Grohtherm Cube Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur Grohtherm Cube Chromé GROHE 24155000

 
 

Détails du produit

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles "bain" et "douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Depuis des années, GROHE est synonyme de mitigeurs thermostatiques pour la salle de bains, fort de plus de 30 millions de pièces vendues autour du monde. avec le lancement de cette gamme de mitigeurs thermostatiques Cubistes, GROHE offre un design innovant combiné aux normes de qualité les plus exigeantes. Depuis son design cubique jusqu'à ses options d'économie d'eau en passant par la tablette à savon EasyReach, le nouveau mitigeur thermostatique Grohtherm Cube et le système de douche complet assurent un plaisir total et s'adaptent parfaitement aux designs de douche et de robinetterie GROHE Cube. Le plaisir au carré – Choisissez l‘excellence !

Grohtherm cube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grohtherm cube

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

avec commutation

Oui

classe de débit volumique

C

avec robinetterie de douche

Non

set de rallonges disponible

Oui

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

saillie, écoulement

0 mm

avec évacuation

Non

nombre de raccordements sortants

2

set de finition traitement des surfaces

poli

kit de finition matériaux

laiton

kit de finition protection des surfaces

chromé

adapté aux cuisines

Non

adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)

Non

adapté aux lavabos (encastrement mural)

Non

adapté aux douches

Non

adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés

Non

adapté aux baignoires (encastrement mural)

Oui

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

27 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

profondeur de montage

0...0 mm

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

Modèle type

à poser en saillie

température d’admission max.

70 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.