Mousseur - Pièce détachée pour robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage externe
M 21.5 x 1
Aérateur classe PCA
Débit maximum : 6 l/min à 3 bars
intégré
Avec clé de démontage
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

autre

capacité d'écoulement

6.6 l/min

limiteur de flux

Oui

ajustable

Oui

version avec axe

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

système d'anticalcaire

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.