Robinet infrarouge monofluide Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 0 mm
  • couleur de base chrome

Robinet infrarouge monofluide Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Chromé GROHE 36410000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Jet laminaire
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

Euroeco ce

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Euroeco ce

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

0 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.