Raccordement eau du robinet
filetage extérieur
Hauteur réglable des toilettes
Non
Avec panneau de commande
Non
Adapté à une commande au-dessus du rangement
Non
Adapté à une commande face avant
Non
Convient pour un fonctionnement électrique
Oui
Convient pour un fonctionnement pneumatique
Oui
Pièce de remplissage sous le réservoir
Non
Convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
Non
Hauteur minimale de rangement
1120 mm
Matériau du réservoir de rinçage
plastique
Réglable en profondeur
Non
Avec raccordement GBS
Non
Programmable avec télécommande
Non
Diamètre externe du tuyau de chasse d'eau
45 mm
Avec kit d'isolation des bruits de contact
Non
Adapté pour commande infrarouge
Non
Adapté pour commande à distance
Oui
Avec matériau de fixation pour WC
Non
Avec matériau de fixation pour l'élément
Oui
Avec coude de drainage
Oui
Construction autoportante
Non
Avec coude d'évacuation
Oui
Classe de qualité du réservoir de rinçage
polyéthylène (PE)
Avec isolation contre la condensation
Non
Dimensions du raccordement eau du robinet
1/2 pouce
Quantité d'eau de rinçage ajustable
Non
Fonctionnement sur batterie
Non
Avec accès de maintenance
Oui
Avec retardement de remplissage
Non
Diamètre extérieur du tuyau de drainage
90...90 mm
Avec habillage frontal
Non
Capacité de charge> = 400 kg selon EN 997
Non
Nombre de raccordements pour eau potable
1
Avec connexion électrique
Oui
Avec connexion ventilateur
Non
Convient pour WC douche
Oui
Distance du centre des fixations pour WC
18 cm et 23 cm
Convient aux toilettes avec une zone de contact réduite
Non
Convient pour l'étranglement du débit de rinçage
Oui
Convient pour système mural d'installation sanitaire
Oui
Convient aux cloissons massives
Non
Convient aux cloisons sèches
Oui
Avec attaches convenant pour montage au sol
Oui
Avec attaches convenant pour montage mural bas
Non
Avec attaches convenant pour montage mural haut
Oui
Quantité d'eau de chasse
2...7.5 l