Bâti-support Geberit Duofix déversoir, 130 cm, robinetterie murale apparente

Main media

Bâti-support Geberit Duofix déversoir, 130 cm, robinetterie murale apparente

 
 

Détails du produit

Duofix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément mural à poser/intégrer lave-mains

hauteur d'évier réglable

Oui

réglable en profondeur

Oui

plaque de raccordement à la robinetterie ajustable

Oui

diamètre externe du tube de drainage

63 mm

avec plaque de raccordement à la robinetterie

Oui

réglable en hauteur

Oui

avec matériau de fixation pour évier à vaisselle

Non

avec siphon intégré

Non

avec matériau de fixation pour l'élément

Non

avec coude de drainage

Oui

construction autoportante

Oui

largeur ajustable

Non

convient pour système mural d'installation sanitaire

Oui

convient aux cloissons massives

Non

convient aux cloisons sèches

Oui

profondeur

85...85 mm

hauteur

1300...1300 mm

largeur

500...500 mm

Matériau

acier

Info produit

Gamme

Duofix

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.