PC DV Square Blanc /Inserts Brillants

Main media

Plaque de Commande Double Volume Square Blanc / Inserts Brillants (Verso 350, Verso 1100, PMR, Intraslim)

 
 

Détails du produit

Plaque de commande double volume avec un cadre rectangulaire et des palettes carrées de
fi nition, et des inserts carrés de fi nition . Largeur 200 mm,
hauteur 176 mm et profondeur 8,5 mm.
Livré avec : châssis, 2 vis de fi xation, 2 vis d'actionnement.

Verso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Gamme

Verso

Panneau de commande système de chasse

matériau

plastique

commande

à deux boutons

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.