Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack WC Ingénio Excellium - en 2 colis
Pack WC complet comprenant :
Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.
Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.
Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet fl otteur économiseur d'eau à ouverture diff érée
hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.
Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Cuvette WC suspendue en céramique sans bride, 100% carénée.
Abattant pour cuvette WC déclipsable à fermeture ralentie, en résine thermodurcissable, antibactérien blanc, 2,1 kg.
Longueur 453 mm et largeur 368 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles
réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes.
Livré avec : accessoires de fi xation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et
kit de liaison cuvette.
Ingenio
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
réglable en hauteur
construction autoportante
Gamme
Multiple de vente
Code Douane