Plaque Geberit Sigma20 ronde DT, à visser: brossé, facile nettoyer, poli

Main media

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, à visser: brossé, revêtement facile à nettoyer, poli

 
 

Détails du produit

Sigma20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Gamme

Sigma20

Panneau de commande système de chasse

traitement des surfaces

brossé

degré de brillance

mat

adapté à une commande au-dessus du rangement

Non

adapté à une commande face avant

Oui

couleur d'accent

acier inoxydable (inox)

adapté aux urinoirs

Non

convient pour réservoir à chasse d'eau

Oui

convient pour les chasses d'eau à pression encastrées

Oui

support de bloc pour cuve de toilette inclus

Non

type d'activation

mécanique

protection contre le vandalisme

Non

épaisseur de plaque

12 mm

couleur de base

acier inoxydable (inox)

Matériau

acier inoxydable

commande

à deux boutons

Traitement de surface

autre

Hauteur

164 mm

Largeur

246 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.