Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio Chromé Mat

Main media

Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio - 100% Aspect Chromé Mat

 
 

Détails du produit

Plaque de commande double volume en ABS avec un cadre rectangulaire et des palettes
rondes de fi nition,
Largeur 207 mm, hauteur 164 mm et profondeur 8,5 mm.
Livré avec : châssis, 2 vis de fi xation, 2 vis d'actionnement verrouillables en ¼ de tour.

Ingenio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ingenio

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Panneau de commande système de chasse

commande

à deux boutons

matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.