Plaque de commande infrarouge pour urinoir Tectron Skate Blanc alpin

Main media

Infrarouge-Electronique pour urinoir Tectron Skate Blanc alpin GROHE 37321SH1

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE

L'eau est une ressource précieuse et son traitement devient de plus en plus cher. Cela signifie qu'il est indispensable de préserver cette ressource. Avec les technologies GROHE : simple touche ou double touche interrompable, il est facile de faire des économies d'eau tout en conservant un confort d'utilisation. La plaque de commande Skate Air double touche offre le choix de deux volumes de chasse possible et s'harmonise parfaitement avec toutes nos lignes de robinetterie. Elle peut être fixée horizontalement ou verticalement pour s'harmoniser parfaitement au carrelage par exemple ; elle donne également accès au réservoir caché pour l'entretien. Skate Air simple touche avec son bouton poussoir est particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nos plaques de commande Skate complètent nos collections de robinets et elles rehausseront votre prochain projet de salle de bains. Elles sont compatibles avec nos bâtis WC Rapid SL, bénéficient de la technique GROHE EasyConnect (un seul capillaire pour une installation rapide) et peuvent être montées dans un projet de rénovation.

Tectron skate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tectron skate

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Rinçage électronique pour urinoir

avec raccordement GBS

Non

avec prélavage

Oui

programmable avec télécommande

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

sans

set de rallonges disponible

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec rinçage intermédiaire

Oui

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Oui

plage de détection du capteur

45 mm

capacité de débit ajustable

Oui

pré-pression

1...1 bar

adapté à la classe de protection (IP)

autre

distance du mur

0...0 mm

profondeur de montage

0...0 mm

hauteur

12...12 mm

tension de raccordement

230 V

couleur de base

blanc

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

transformateur

avec transformateur

Oui

Modèle type

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.