Infrarouge-Electronique pour urinoir Tectron Skate Inox GROHE 37321SD1
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
L'eau est une ressource précieuse et son traitement devient de plus en plus cher. Cela signifie qu'il est indispensable de préserver cette ressource. Avec les technologies GROHE : simple touche ou double touche interrompable, il est facile de faire des économies d'eau tout en conservant un confort d'utilisation. La plaque de commande Skate Air double touche offre le choix de deux volumes de chasse possible et s'harmonise parfaitement avec toutes nos lignes de robinetterie. Elle peut être fixée horizontalement ou verticalement pour s'harmoniser parfaitement au carrelage par exemple ; elle donne également accès au réservoir caché pour l'entretien. Skate Air simple touche avec son bouton poussoir est particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nos plaques de commande Skate complètent nos collections de robinets et elles rehausseront votre prochain projet de salle de bains. Elles sont compatibles avec nos bâtis WC Rapid SL, bénéficient de la technique GROHE EasyConnect (un seul capillaire pour une installation rapide) et peuvent être montées dans un projet de rénovation.
Tectron skate
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec prélavage
programmable avec télécommande
mode de commande
classe de débit volumique
set de rallonges disponible
dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
pré-pression
avec rinçage intermédiaire
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
plage de détection du capteur
capacité de débit ajustable
avec raccordement GBS
adapté à la classe de protection (IP)
distance du mur
profondeur de montage
hauteur
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
avec transformateur
Modèle type