Plaque infrarouge pour WC Tectron Skate Bluetooth Chromé

Main media

Plaque infrarouge pour WC Tectron Skate Bluetooth Chromé GROHE 37504000

 
 

Détails du produit

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE Finition Longue Durée
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

Tectron skate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse d'eau électronique pour WC

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Oui

plage de détection du capteur

600 mm

capacité de débit ajustable

Oui

avec raccordement GBS

Non

avec prélavage

Oui

programmable avec télécommande

Oui

capacité de débit maximale (300 kPa)

54 l/s

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

sans

set de rallonges disponible

Non

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

pré-pression

1...1 bar

distance du mur

0...0 mm

profondeur de montage

0...0 mm

hauteur

11...11 mm

tension de raccordement

240 V

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

type d'alimentation électrique

transformateur

avec transformateur

Oui

Modèle type

montage mural (à encastrer)

Info produit

Gamme

Tectron skate

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.