Alessi one bidet suspendu lccb

Main media

Ilbagnoalessi bidet suspendu, avec trop-plein caché, avec cache-bonde en céramique 1 trou pour la robinetterie, 2 trous latéraux pour le raccordement d'eau 585x390x355(430)mm blanc avec lcc

 
 

Détails du produit

Ilbagnoalessi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bidet

degré de brillance

brillant

ouvertures pour robinets

avec oeillet

Matériau

céramique

type

mur

Profondeur

390 mm

Hauteur

355 mm

Largeur

585 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Ilbagnoalessi

Code Douane

69101000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.