Bidet au sol Geberit Acanto caréné jusqu'au mur, T=51cm, Blanc

Main media

Détails du produit

Acanto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bidet

degré de brillance

brillant

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

avec bouchon de drainage

Non

montage spécifique au modèle

Oui

trop-plein

Oui

ouvertures pour robinets

sans

Avec matériau de fixation

Oui

montage du couvercle

Non

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

avec couverture

Non

type

modèle vertical

Profondeur

510 mm

Hauteur

425 mm

Largeur

350 mm

Couleur

blanc

fixation cachée

Oui

antisalissant

Oui

nombre de trous de robinet

0

Info produit

Gamme

Acanto

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.