Kartell bidet au sol p1tr blanc

Main media

Kartell laufen bidet au sol 1 trou pour la robinetterie, sans trous latéraux pour le raccordement d'eau 560x370x430mm blanc

 
 

Détails du produit

KARTELL BY LAUFEN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bidet

degré de brillance

brillant

ouvertures pour robinets

avec oeillet

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

370 mm

Hauteur

430 mm

Largeur

560 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

KARTELL BY LAUFEN

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.