Kartell bidet suspendu p1tr noir

Main media

Kartell laufen bidet suspendu 1 trou pour la robinetterie, sans trous latéraux pour le raccordement d'eau 545x370x290(430)mm noir brillant

 
 

Détails du produit

KARTELL BY LAUFEN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bidet

degré de brillance

brillant

ouvertures pour robinets

avec oeillet

Matériau

céramique

type

mur

Profondeur

370 mm

Hauteur

290 mm

Largeur

545 mm

Info produit

Gamme

KARTELL BY LAUFEN

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.