Ensemble Optima 50 câble/95L

Main media

Détails du produit

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA 50
Trop plein : ajustableBouton poussoir double volume pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre, Eff ort d'actionnement inférieur à 20N, Écrou de fi xation du bouton sur le couvercle, Câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale), Bonde en ABS, très robuste, Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité, Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir, Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L
Compact, Fermeture hydraulique, Silencieux classe acoustique 1, Mamelon 3/8e
laiton nickelé, Débit de 0,14 l/s à 3 bars, Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour réservoir de chasse

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.