OPTIMA 50 Câble + bouton de 6 mm

Main media

Détails du produit

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans,
compatible avec les trous de réservoir 6 à 50 mm. Modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, 2 boutons auto réglables chromés.
Hauteur ajustable entre 272 et 480 mm (selon le bouton), diamètre trou évacuation
compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein, niveau d'eau résiduel réglable.
Livré complet avec : 2 boutons, joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de xation du
réservoir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour réservoir de chasse

type d'accessoire/pièce détachée

mécanisme d’écoulement

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.