MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA S
• Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe
• Étrier à hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet de maintenir
le couvercle du réservoir
• Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace
• Eff ort d'actionnement inférieur à 20N
• Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
• Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
• Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)
ROBINET FLOTTEUR AQUASTOP
• Détecte et bloque la fuite en arrêtant le remplissage du réservoir
• Économie d'eau : évite le gaspillage en bloquant les fuites d'eau
• Hyper silencieux : 11 dB seulement grâce à un dispositif antibruit exclusif qui
amortit le fl ux d'eau assurant un remplissage de chasse quasi inaudible
• Fermeture hydraulique
• Membrane résistante : conçue, de part sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt
de calcaire et optimiser l'entretien
• Mamelon 3/8e
laiton nickelé
• Débit de 7.2l/min à 3 bars
• Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
• Réglage du niveau d'eau par vis (plage de réglage 90mm)
• Entretien (membrane) facile : sans démontage de l'alimentation