Cuvette au sol Geberit Icon, carénée, Rimfree, 63,5 cm, blanc

Main media

Détails du produit

Icon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Icon

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Oui

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

TC (tube court)

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Non

siphon dissimulé

Oui

siège avec Quick-Release

Non

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

635 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.