Ensemble WC suspendu Euro Ceramic Blanc alpin

Main media

Détails du produit

Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Euro ceramic bundle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Euro ceramic bundle

WC avec chasse

charnière retardée

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Non

rinçage

deux quantités

fixation cachée

Oui

avec robinet d'arrêt

Non

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau arrière

Oui

raccordement d'eau droit

Non

raccordement d'eau gauche

Non

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

type de chasse d'eau

bas

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Oui

avec large pied dissimulant

Non

avec vaporisateur anti-odeur

Non

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

3...3 l

protection contre le vandalisme

Non

Avec matériau de fixation

Non

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

mur

Profondeur

490 mm

Hauteur

471 mm

Largeur

374 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.