Vasque à poser 40 cm Cube Ceramic Blanc alpin

Main media

Détails du produit

Sans trop-plein
410 x 410 mm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté

Cube ceramic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Cube ceramic

Lavabo

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Oui

antisalissant

Oui

avec porte-serviettes

Non

avec bouchon de drainage

Non

avec alésage pour distributeur de savon

Non

avec porte-savon intégré

Non

combinaison avec meubles

Oui

combinaison avec pieds

Non

combinaison avec colonne

Non

nombre de cuvettes

1

plateau de rangement

sans

avec paroi arrière

Non

diamètre du trou d'évacuation

46 mm

combinaison avec buse de sortie en siphon

Non

trous de robinetterie à perforer

sans

finition médicale

Non

nombre d'emplacements

1

avec bouchon de vidange et déversoir intégré

Non

trou de robinet

centre

trop-plein

Oui

longueur de la console

0...0 mm

entraxe des trous de fixation

0...0 mm

avec ouverture pour boitier de commande

Non

nombre d'ouvertures de robinet pour chaque lavao

1

convient pour une installation en coin à droite

Non

convient pour une installation en coin à gauche

Non

pied inclus

Non

bonde incluse

Non

Avec matériau de fixation

Oui

largeur/diamètre

410 mm

type de fixation

montage sur plaque

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

forme

carré

Profondeur

410 mm

Hauteur

130 mm

Couleur

blanc

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.