Kinefloor+ pompe de relevage aspirante pour receveur de plain-pied

Main media

Pompe de relevage aspirante avec bonde, idéale pour l'installation de receveurs de plain-pied. Compatible avec les douches pluie et équipée d'un système de détection sans fil. L'entretien est facilité grâce à un filtre à tamis amovible.

 
 

Détails du produit

Pompe de relevage aspirante pour receveur de plain-pied
Bonde extra-plate fournie
Compatible douches à effet pluie : débit élevé
Transmission sans fil entre la bonde et le boîtier de la pompe
Entretien facile : filtre à tamis amovible

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe à immersion pour eaux usées

hauteur pompe

191 mm

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

poids

8 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.