Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
autre
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté alimentation
344.30 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
autre
Diamètre raccordement côté alimentation
autre
Raccord côté d’alimentation
autre
Avec soupape de non-retour
Oui
convient pour matières fécales
Non
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
0...75 °C
montage dernière cuvette de w.-c.
Non
Classe de qualité corps de pompe
autre
dimension max. pièces fixes
10 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
polyéthylène (PE)
nombre d'orifices d'admission
4
classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
1.5 bar
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
mode de fonctionnement nominal
S3 50 % 1 min
Type de raccordement côté sortie
autre
Raccordement standard côté entrée
autre
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
12.24 kPa
Débit volumétrique (BEP)
58.84 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.42 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.64 kW
convient pour une installation extérieure
Non
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP44
Tension assignée (Ue)
220...240 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...40 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
1.5 m
Volume refoulé max.
8.5 m³/h
revêtement de la cuve
polypropylène (PP)