Saniaccess 3, 4 entrées disponibles pour WC, lave-mains, bidet et douche

Main media
ICON

Adaptable pour WC - Saniaccess 3, 4 entrées disponibles pour WC, lave-mains, bidet et douche - Réf. SANIACCESS3

 
 

Détails du produit

Saniaccess 3 permet d'aménager une salle d'eau avec WC à sortie horizontale, sans évacuation gravitaire spécifique. Il nécessite uniquement une arrivée d'eau, une évacuation de petit diamètre (22/28/32 mm) et une prise électrique.
Permet d'installer une salle d'eau complète
Maintenance facilitée avec double accès au produit
Idéal pour du locatif

Sanibroyeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanibroyeur

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

4

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.037177452 l

Profondeur

494 mm

Hauteur

333 mm

Largeur

226 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.