Sanicondens Best Flat, 1 entrée disponible pour chaudière fioul ou gaz

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 5 m
  • volume refoulé max. 372 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne
ICON

Pompe de relevage chaudière - Sanicondens Best Flat, 1 entrée disponible pour chaudière fioul ou gaz - Réf. SK6N

 
 

Détails du produit

Sanicondens Best Flat est une pompe conçue pour relever les condensats acides d'une chaudière au sol grâce à son entrée basse à 47 mm et à son système de granulats intégré avec couvercle translucide pour une maintenance facilitée.
Solution complète et compacte
Entrée basse à 47 mm pour une chaudière au sol
Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides*

Sanicondens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicondens

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eau de condensation

température moyenne (permanente)

35...35 °C

classe de qualité corps de pompe

polypropylène (PP)

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

0 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

28...28 mm

diamètre raccordement côté sortie

10...10 mm

tuyau d’évacuation compris

Oui

granulés compris

Oui

montage au sol

Oui

valeur de PH min.

2.5

puissance électrique du moteur (P1)

60 W

émission du bruit

45 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

5...40 °C

hauteur d’élévation max.

5 m

volume refoulé max.

372 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

0.009639 l

Profondeur

405 mm

Hauteur

170 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

140 mm

Intensité

0.52 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.