Sanidouche Flat, 2 entrées basses disponibles pour douche et lave-mains

Main media
ICON

Pompe de relevage domestique - Sanidouche Flat, 2 entrées basses disponibles pour douche et lave-mains - Réf. D6STD

 
 

Détails du produit

Sanidouche Flat est composé d'une pompe de relevage pour douche et d'une bonde, conçues pour les receveurs plats. Avec ses dimensions compactes, la pompe s'intègre facilement sous un receveur de douche ou dans un meuble de salle de bain.
Pompe + bonde pour receveur de douche plat (8 cm)
Faible encombrement pour une installation discrète
Siphon ultra-plat compatible avec la plupart des receveurs

Sanipompe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanipompe

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

2

fréquence

50/60 Hz

Classe de protection (IP)

IP44

volume du conteneur

0.00774576 l

Profondeur

330 mm

Intensité

1.3 A

Hauteur

144 mm

Largeur

163 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.